ヒルシュマン
Dinソケット Hirschmann Socket 7極
コンタクト数
7
ボディ向き
ストレート
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
定格電流(A)
10
DIN
DIN 43651
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
最低使用温度(℃)
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50278245
931720001
7
10
250ac
-40
-
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50278254
932273106
7
10
250ac/dc
-
銀
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください