曜日別特売

Dinソケット Socket パネルマウント

Dinソケット Socket パネルマウント - ヒルシュマン
定格電圧(V)34ac/dc保護等級IP30ボディ向きストレート材質(ハウジング)PEシリーズMAB取付方式パネルマウント端子種別はんだ定格電流(A)4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接合型ネジロック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
定格電圧(V)
動作温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
502782639309525175434ac/dc+60
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
502782799309535175434ac/dc-20
オープン
取扱い終了
返品不可
502782889317495178434ac/dc-20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする