定格電圧(V)34ac/dc動作温度(℃)-20保護等級IP30ボディ向きストレート材質(ハウジング)PEシリーズMASEI仕様Panel Mounting Connectors. Screwlocking plastic DIN connectors suitable for a wide variety of applications. Fitted with solder bucket and solder tag terminations、 respectively. Secure screwlock mechanism preventing accidental disconnection Cable acceptance 5・5mm maximum Tin plated contacts with UL94V-2 rated housings取付方式パネルマウント端子種別はんだ定格電流(A)4DINDIN 41524RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状シールドオス・メスオス接合型ネジロック内容量1個