仕様Eaton Cometシリーズセンサ. Eaton製のcometシリーズの高性能、18 mmチューブ型センサは、多様なモデルやモード向けに設計されており、実質的にほとんどの検出問題を解決します。 このセンサには、スルービーム、反射、偏光反射、拡散反射、集束拡散反射、広角拡散反射、近接及びプラスチック製光ファイバ検出モードが用意されています。. 業界標準の直径18 mmのねじ付きボディは、平らな面があるので、取り付けが簡単です。 出力ステータスインジケータは、270°の角度からでも見えます。検出方式拡散センサータイプブロック形出力方式NPN、PNP接続【電気的】ケーブル保護等級IP69K光源LED応答時間1 ms材質(ハウジング)ポリウレタン検出範囲(mm)最大50動作温度(℃)+70光学方式可視赤色最大電圧(V)30dc最大電流(mA)100 (PNP)、250 (NPN)内容量1個