ジーベック
防寒パンツ 120
暖かく安全に作業ができる防寒パンツ
仕様
樹脂ファスナー、金属ボタン(ドットボタン)、右脇:右フラップ付きポケット、左脇:ファスナーポケット
種別
防寒パンツ
材質
[表]ナイロン100%(ナイロンタッサー)、[裏]ポリエステル100%、[中綿]ポリエステル100%
股下(cm)
76
内容量
1本
全21種類を絞り込む
色
コゲチャ
シルバーグレー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50314593
120
シルバーグレー
M
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
50314609
120
シルバーグレー
L
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
50314618
120
シルバーグレー
LL
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
50314627
120
シルバーグレー
3L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50314636
120
シルバーグレー
4L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50314645
120
シルバーグレー
5L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50314663
120
コゲチャ
M
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
10日以内出荷
50314688
120
コゲチャ
LL
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50314697
120
コゲチャ
3L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
50314715
120
コゲチャ
5L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
50314724
120
ブラック
S
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
50314733
120
ブラック
M
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50314758
120
ブラック
LL
¥
10,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
50314767
120
ブラック
3L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50314785
120
ブラック
5L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
50314776
120
ブラック
4L
¥
10,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
50314584
120
シルバーグレー
S
¥
10,500
取扱い終了
50314654
120
コゲチャ
S
¥
10,500
取扱い終了
50314679
120
コゲチャ
L
¥
10,500
取扱い終了
50314706
120
コゲチャ
4L
¥
10,500
取扱い終了
50314749
120
ブラック
L
¥
10,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください