フロアタイル コンポジション
2mm厚、300mm角のお求めやすい価格のコンポジションタイルです。
寸法(mm)300×300
仕様面取り無し
厚さ(mm)2
シリーズコンポジション
工法一般工法:FL / 耐湿工法:EP-300・WPX
内容量1箱(50枚)
注意
※商品仕様の詳細は見本帳もしくはデジタルカタログにてご確認ください。※商品や施工例画像が実際の商品の色・縮尺と異なることがございます。最終的な商品選定では、ショールーム、取扱店店頭などで現品見本をご確認ください。
2mm厚、300mm角のお求めやすい価格のコンポジションタイルです。