曜日別特売

バックル付ゴムベルト

バックル付ゴムベルト - 三友バックル付ゴムベルト - 三友バックル付ゴムベルト - 三友バックル付ゴムベルト - 三友バックル付ゴムベルト - 三友バックル付ゴムベルト - 三友バックル付ゴムベルト - 三友バックル付ゴムベルト - 三友
(1件のレビュー)

ワンタッチバックル付きのゴムベルトです。長さ調整も可能です。

用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。内容量1本
注意
※ゴム表面にひび割れや破損が生じた場合は、使用をやめてください。跳ね返りのゴムやフックでケガをする場合がありますので、ご使用の際は、顔などに当たらない姿勢で行ってください。ゴム中に含まれる微量の移行成分の影響によって、他のものに色を付ける場合があります。変色を嫌うものには接触させないようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50289689HR-2607約191(ゴム部)天然ゴム、ポリプロピレン、(バックル部)プラスチック
オープン
579
637(税込)
当日出荷
50289698HR-2608約192(ゴム部)天然ゴム、ポリプロピレン、(バックル部)プラスチック
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50289689
2023-10-02
用途: 収納作業時
飲食業

他の商品より、特にコスパがよく使い勝手も良好で常に使用しております!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする