曜日別特売

オリンピア スライド丁番360

オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)
(6件のレビュー)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。

シリーズランプ印 360シリーズ内容量1個
注意
マウンティングプレートは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質/仕上
適合かぶせ量(mm)
種類
開き角度(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50292744360-U26-19T鋼/ニッケルめっき15~19(カット量5mmの場合)スライド丁番105
455
449
494(税込)
当日出荷
50292753360-C26-19T-鋼/ニッケルめっき15~19(カット量5mmの場合)スライド丁番105
370
369
406(税込)
当日出荷
50292769360-26-19T-鋼/ニッケルめっき15~19(カット量5mmの場合)スライド丁番105
370
369
406(税込)
当日出荷
50292778360-D26-19T--ワンタッチスライドヒンジ105°
1,150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: ダンパー機能の付加
その他業種

5段階で調節とあるが、1~4だとダンパーの力が弱く実質的には5一択のような気がする。

2024-12-07
用途: キッチン吊戸棚の扉調整丁番の交換取付
ユニリフォーム株式会社

上下調整可能なマウントプレートとの組み合わせで、交換取付後の建付け調整が思う様に
出来て、大変に助かりました。
マウントプレートと丁番の脱着がし易いのも良かったです。

2023-05-06
用途: 机の扉
その他業種

机の扉に使用。ソフトクローズで扉閉まるスライド丁番は知らなかったが今回気に入ったので他にも使えればリピしたい。これは感激というか知らなかった。おすすめです

対象商品 : 50292753
2022-11-16
用途: 家具用

木製家具の開き扉用です。
いつも使用している製品です。
信頼できるメーカー製で品質等に全く問題ありません。
今回は急遽必要になりましたので、
モノタロウさんですぐに入手出来て大変助かりました。

1が参考にしています
2020-12-26
用途: 収納扉の交換品
サービス業

下駄箱やキッチンなどの収納扉を閉める際に最後まで自然に閉まらなくなり本製品を購入。届いた商品の幾つかに油が付着しているみたいでしたが動作に問題は無し。交換前のスライド丁番を見たらLAMPの刻印がありモデルの限定はできなかったが色々調べたところ230シリーズに近い仕様。互換性のある360シリーズの仕様を確認しても差異がないため別売りの座金と一緒に交換。空いている穴は同位置で使えるので調整のコツさえ掴めば問題無く交換でき扉の動きは復活しました。

3が参考にしています
2019-11-22
用途: DIY

商品には問題ありません。
しかし店で買う様なパッケージはされておらず、スガツネの袋にダンボールの切れ端とバーコードを貼られた物が送られて来ました。これでは新品か中古かの区別ができない。ネジナット金物ならいざ知らず、必要な取説も無く、ネットで調べてコンビニでプリントアウトしないといけない。ネットだとスガツネ最高峰と自画自賛してるが割にはしょぼい売り方。同じくスガツネのレールも同様でした。
パッケージの開封の儀は新品を買う人の醍醐味と考えています。こういう売り方を今後もスガツネはするのでしょうか。もうスガツネは買わないと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする