曜日別特売

オリンピア スライド丁番360

オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

メーカー20万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。

材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)15~19最小扉厚(mm)15内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
種類
開き角度(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50292787360-26-19T85鋼/ニッケルめっき65スライド丁番85
455
399
439(税込)
当日出荷
50292796360-C26-19T85鋼/ニッケルめっき68スライド丁番85
455
399
439(税込)
当日出荷
50292805360-D26-19T85-73ワンタッチスライドヒンジ85°
1,215
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オリンピア スライド丁番360
この動画は、3が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 食器棚の丁番
サービス業

20年前から使用していた食器棚の丁番が破損し、こちらに交換。20年経っても寸法は同じ。おかげで、新たに穴を開ける必要もなく、簡単に入れ替えることができた。

2020-12-04
用途: キッチンシェルフ
有限会社ミタカシステム製造業

閉時のスピードが現場の状況で選択できスムーズで有る。
更に取付後の位置合わせの微調整が安易にできる。
またカバーが発売され外観がスマートに仕上がる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする