LAMP(スガツネ工業)
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
30
かぶせ量分類(mm)
12~16
最小扉厚(mm)
18
内容量
1個
注意
別売りのマウンティングプレート(座金)が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(g)
種類
開き角度(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50293024
H360-26-16T
鋼/ニッケルめっき
90
スライド丁番
100
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
50293033
H360-C26-16T
鋼/ニッケルめっき
90
スライド丁番
100
¥
770
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
50293049
H360-D26-16T
-
96
ワンタッチスライドヒンジ
100°
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった