OリングAN6230番(4Dフッ素ゴム)

OリングAN6230番(4Dフッ素ゴム) - 森清化工

許容差は、JISB2401における1種A、1種B、2種、3種の許容差であり、4種Dの場合は1.2倍となります。

材質4Dフッ素ゴム寸法W(mm)3.53±0.10内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
504027231517-140.8747.93
450
取扱い終了
返品不可
504027391517-244.0451.1
450
取扱い終了
返品不可
504027481517-347.2254.28
570
取扱い終了
返品不可
504027571517-450.3957.45
570
取扱い終了
返品不可
504027661517-553.5760.63
640
取扱い終了
返品不可
504027751517-656.7463.8
640
取扱い終了
返品不可
504027841517-759.9266.98
720
取扱い終了
返品不可
504027931517-863.0970.15
720
取扱い終了
返品不可
504028091517-966.2773.33
810
取扱い終了
返品不可
504028181517-1069.4476.5
810
取扱い終了
返品不可
504028271517-1172.6279.68
810
取扱い終了
返品不可
504028361517-1275.7982.85
900
取扱い終了
返品不可
504028451517-1378.9786.03
900
取扱い終了
返品不可
504028541517-1482.1489.2
900
取扱い終了
返品不可
504028631517-1585.3292.38
1,020
取扱い終了
返品不可
504028791517-1688.4995.55
1,020
取扱い終了
返品不可
504028881517-1791.6798.73
1,020
取扱い終了
返品不可
504028971517-1894.84101.9
1,110
取扱い終了
返品不可
504029061517-1998.02105.08
1,110
取扱い終了
返品不可
504029151517-20101.19108.25
1,110
取扱い終了
返品不可
504029241517-21104.37111.43
1,220
取扱い終了
返品不可
504029331517-22107.54114.6
1,220
取扱い終了
返品不可
504029491517-23110.72117.78
1,220
取扱い終了
返品不可
504029581517-24113.89120.95
1,340
取扱い終了
返品不可
504029671517-25117.07124.13
1,340
取扱い終了
返品不可
504029761517-26120.24127.3
1,340
取扱い終了
返品不可
504029851517-27123.42130.48
1,400
取扱い終了
返品不可
504029941517-28126.59133.65
1,400
取扱い終了
返品不可
504030031517-29129.77136.83
1,400
取扱い終了
返品不可
504030191517-30132.94140
1,530
取扱い終了
返品不可
504030281517-31136.12143.18
1,530
取扱い終了
返品不可
504030371517-32139.29146.35
1,530
取扱い終了
返品不可
504030461517-33142.47149.53
1,620
取扱い終了
返品不可
504030551517-34145.64152.7
1,620
取扱い終了
返品不可
504030641517-35148.82155.88
1,620
取扱い終了
返品不可
504030731517-36151.99159.05
1,790
取扱い終了
返品不可
504030891517-37158.34165.4
1,790
取扱い終了
返品不可
504030981517-38164.69171.75
1,790
取扱い終了
返品不可
504031071517-39171.04178.1
1,890
取扱い終了
返品不可
504031161517-40177.39184.45
1,890
取扱い終了
返品不可
504031251517-41183.74190.8
1,890
取扱い終了
返品不可
504031341517-42190.09197.15
2,060
取扱い終了
返品不可
504031431517-43196.44203.5
2,060
取扱い終了
返品不可
504031591517-44202.79209.85
2,060
取扱い終了
返品不可
504031681517-45209.14216.2
2,250
取扱い終了
返品不可
504031771517-46215.49222.55
2,250
取扱い終了
返品不可
504031861517-47221.84228.9
2,250
取扱い終了
返品不可
504031951517-48228.19235.25
2,400
取扱い終了
返品不可
504032041517-49234.54241.6
2,400
取扱い終了
返品不可
504032131517-50240.89247.95
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする