馬野化学容器
ポリ点眼瓶
軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。
本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。
キャップカラーは下表のように10色です。
内容量
1ケース(100本)
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
滅菌
色(キャップ)
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50411604
1号
5
57
未滅菌
白
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50411613
1号
5
57
未滅菌
クリーム
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50411629
1号
5
57
未滅菌
黄
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50411638
1号
5
57
未滅菌
オレンジ
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50411647
1号
5
57
未滅菌
ピンク
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411656
1号
5
57
未滅菌
藤
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411665
1号
5
57
未滅菌
赤
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50411674
1号
5
57
未滅菌
青
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50411683
1号
5
57
未滅菌
茶
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411699
1号
5
57
未滅菌
緑
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411708
1号
5
57
未滅菌
白
茶褐色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411717
1号
5
57
未滅菌
クリーム
茶褐色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411726
1号
5
57
未滅菌
黄
茶褐色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411735
1号
5
57
未滅菌
オレンジ
茶褐色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411744
1号
5
57
未滅菌
ピンク
茶褐色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411753
1号
5
57
未滅菌
藤
茶褐色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411769
1号
5
57
未滅菌
赤
茶褐色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50411778
1号
5
57
未滅菌
青
茶褐色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411787
1号
5
57
未滅菌
茶
茶褐色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411796
1号
5
57
未滅菌
緑
茶褐色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411805
A6号
6
58
未滅菌
白
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411814
A6号
6
58
未滅菌
クリーム
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411823
A6号
6
58
未滅菌
黄
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411839
A6号
6
58
未滅菌
オレンジ
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411848
A6号
6
58
未滅菌
ピンク
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411857
A6号
6
58
未滅菌
藤
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411866
A6号
6
58
未滅菌
赤
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411875
A6号
6
58
未滅菌
青
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411884
A6号
6
58
未滅菌
茶
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411893
A6号
6
58
未滅菌
緑
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411909
2号
5
45
未滅菌
白
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411918
2号
5
45
未滅菌
クリーム
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411927
2号
5
45
未滅菌
黄
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411936
2号
5
45
未滅菌
オレンジ
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411945
2号
5
45
未滅菌
ピンク
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411954
2号
5
45
未滅菌
藤
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411963
2号
5
45
未滅菌
赤
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411979
2号
5
45
未滅菌
青
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411988
2号
5
45
未滅菌
茶
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50411997
2号
5
45
未滅菌
緑
原色
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50412006
3号
10
58
未滅菌
白
原色
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50412015
3号
10
58
未滅菌
クリーム
原色
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50412024
3号
10
58
未滅菌
黄
原色
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50412033
3号
10
58
未滅菌
オレンジ
原色
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50412049
3号
10
58
未滅菌
ピンク
原色
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50412058
3号
10
58
未滅菌
藤
原色
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50412067
3号
10
58
未滅菌
赤
原色
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50412076
3号
10
58
未滅菌
青
原色
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50412085
3号
10
58
未滅菌
茶
原色
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50412094
3号
10
58
未滅菌
緑
原色
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ