曜日別特売
3号 ポリ点眼瓶 馬野化学容器 50412067

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリ点眼瓶

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は容量・色・滅菌など120種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(100本)
容量(mL)
10
色(キャップ)
赤
滅菌
未滅菌
注文コード
50412067
品番
3号
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

軟質ポリエチレン製で、ソフトなタッチで投滴ができます。
本体カラーは1、3号が原色、茶褐色、A6号、2号が原色。
キャップカラーは下表のように10色です。

容量(mL)
10
色(本体)
原色
全高(mm)
58
色(キャップ)
赤
滅菌
未滅菌
径(mm)
21
材質
軟質ポリエチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする