マルチパワーバッテリーパック

マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン) マルチパワーバッテリーパック Nikon(ニコン)

カメラへの長時間の電源供給を行い、縦位置にカメラを構える時の操作性を向上。またシーリングを施したマグネシウム合金ボディーで高い防塵、防滴性能を備えています。

付属品EN-EL15ホルダー MS-D14EN、単3形ホルダー MS-D14、ホルダーケース、接点端子キャップ ブラック 質量(g)約340(MS-D14EN、別売のEN-EL15装着時)、約395(MS-D14、市販の単3形電池6本装着時)、約280(MS-D14EN、別売のEP-5B装着時)、約255(MS-D14EN装着時)、約255(MS-D14装着時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約138.5×50.5×76 対応機種[一眼レフカメラ]D7200、D7100 使用電源Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15a/EN-EL15(1個)、単3形電池(アルカリ電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池のいずれかのうち、同じ種類の電池6本)、ACアダプター EH-5c/EH-5b(パワーコネクター EP-5Bと組み合わせて使用) 動作温度範囲(℃)0~40 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50295955 MB-D15
40,000
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする