マイベルペット R-32 NRC 10kg
R-32はR-410A(HFC-410A)の構成成分の一つですが、GWPはR-410Aの約1/3であり、冷媒としても優れた特性を持っています。
そのため、R-410Aの代替冷媒として単体で用いる技術が開発され、主にルームエアコンで採用されています。
GWP値(=675)がR-410Aの約1/3です。
圧力がR-410Aとほぼ同等で大きな冷暖房能力を発揮できます。
R-410Aで用いられている冷凍機油との相溶性がR-410Aより乏しいため、専用の冷凍機油の使用が推奨されています。
若干の微燃性(高圧ガス保安法では特定不活性ガス、ASHRAE34規格ではA2L(微燃))を有しているため、移動・使用の際には注意が必要です。
用途ルームエアコン(家庭用)用の冷媒として使用されています。
冷媒の種類R-32
成分HFC-32
使用方法サイフォン管は付いておりません。段ボール箱に入れたまま倒立でR-32の液が出てきます。容器の口金はR-410Aと同じ5/16フレア(1/2UNF-20)です。
温度(℃)臨界:78.1
オゾン破壊系数0(CFC-11=1)
臨界圧力5.78Mpa
臨界温度78.1℃
沸点(℃)-51.7
蒸発潜熱沸点:382(kJ/kg)
化学組成R-32
密度液体:961kg/m3 蒸気:47.34kg/m3
熱伝導率(W/mk)0.126(25℃飽和液体)、0.013(25℃常圧蒸気)
混合比100
凝固点(℃)-136
飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.69
燃焼範囲(vol%,空気中)13.3~29.3
地球温暖化係数(GWP)675
平均分子量52.0
内容量1本(10kg)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※特定不活性ガスの為、4本以上のご注文の際は分納となります
※本製品は高圧ガスですので、SDSをよくお読みになり、お取扱いには十分ご注意ください。
※40℃以下の温度で保管してください。
※本製品は法律により再充填が禁止されております。
※配達時間指定、車両指定は対応できません(再配達時を含む)
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰り・再配達となった場合、「再配達運賃」を別途ご請求させていただく場合がございます
※再充填禁止容器(NRC)の為、ご使用後はメーカーサイトより、NRC回収依頼用紙をダウンロードしていただき、FAXにて無料回収をご依頼いただけます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
離島 | 1 | お送りできません |
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03