封筒型シュラフ ライトⅡ
内側生地には肌ざわりの良いコットンフランネルを使用。
足下からも開けられ、温度調節が可能。
持ち運び便利なストラップコード付。
収納に便利なパッキングローブ。
材質[表地]ポリエステルタフタ(防水加工)、[裏地]コットンフランネル、[中綿]ポリエステル中空綿1.0kg
質量(kg)約2.2
色ブリティッシュグリーン
タイプスリーシーズン
寸法(cm)200×85
適合温度(℃)10
収納時寸法(cm)40×Φ26
内容量1個
内側生地には肌ざわりの良いコットンフランネルを使用。
足下からも開けられ、温度調節が可能。
持ち運び便利なストラップコード付。
収納に便利なパッキングローブ。