モノタロウ

ハンドマグネットリフター

ハンドマグネットリフター - モノタロウハンドマグネットリフター - モノタロウ
(1件のレビュー)

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。

用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)吊上能力(kg)30質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石内容量1個
注意
※吸着力は対象の板厚や材質などで低下しますので十分ご注意ください。
※ホイストなどには使用できません。
※用途以外で使用しないでください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50351185-
9,398
10,338(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り236点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50351185
2021-03-09
用途: 鉄板移動

取っ手が持ちやすくて良いのですが、マグネットがやや外しにくいかなぁ~、って感じです。まだ使い始めたばかりなので、使いやすい方法を見つけていきたいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ON/OFFの切り替え方法を教えてください。
回答:
■吸着の場合-本体を運搬物の上に置き、ハンドルを垂直に立てます。完全に吸着したことを確かめてから引き出します。
■離脱の場合-ハンドルをOFFの方向に倒すと、運搬物が本体から離れます。
2024-06-13

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする