マグサンド

マグサンド - マグエバーマグサンド - マグエバーマグサンド - マグエバーマグサンド - マグエバーマグサンド - マグエバーマグサンド - マグエバーマグサンド - マグエバーマグサンド - マグエバー
(2件のレビュー)

耐熱・耐寒性、耐候性、耐水性、離型性、非腐食性等の特性のあるシリコンでネオジム磁石をコーティングしたシリコンマグネット。
シリコンマグネットフックは、レアアースの入ったネオジム磁石を使っています。
ネオジム磁石は磁力が強い一方、脆い、錆びやすい、粘着面が滑りやすいといった弱点があります。
そこでシリコンで磁石を覆うことでネオジム磁石特有の弱点をカバーし、錆びにくい、滑りにくい、割れにくい、
設置面を傷つけない磁石商品の開発に至りました。
フックの形状は2種類。

用途プラ・木・ガラス等に耐荷重(g)約500(ガラス厚5mm)材質磁石部分:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、フック部分:ABS樹脂、ネジ受け部分:ABS樹脂、ネジ:ステンレス耐熱温度(℃)約80内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50325958SAND-IW-11(フック部分×磁石部分)ホワイト×グレーiフック直径:3.1×厚み:3.6
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50325967SAND-IB-12(フック部分×磁石部分)ブラック×ブラックiフック直径:3.1×厚み:3.6
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50325976SAND-IR-13(フック部分×磁石部分)レッド×グレーiフック直径:3.1×厚み:3.6
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
50325985SAND-JW-14(フック部分×磁石部分)ホワイト×グレーjフック長さ:5.3×厚み:2.9×吸着面の直径:3.1
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50325994SAND-JB-15(フック部分×磁石部分)ブラック×ブラックjフック長さ:5.3×厚み:2.9×吸着面の直径:3.1
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50326003SAND-JR-16(フック部分×磁石部分)レッド×グレーjフック長さ:5.3×厚み:2.9×吸着面の直径:3.1
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50325958
2022-01-06
用途: 簡易フックとして
製造業

磁石の付かないガラス面に前後から挟んで使用。軽量物なら問題なく保持できる。
都度脱着、近くに磁石が付かないなどの作業エリアでの使用には適している。

対象商品 : 50325994
2020-05-15
用途: 道具をぶら下げるものが欲しかった
その他業種

ガラスに挟んでもかなり強力なので、厚み1センチ程度なら問題なさそう。サビないから外でも使える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする