TS 4D メンズパンツ 9112

TS 4D メンズパンツ 9112 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4D メンズパンツ 9112 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4D メンズパンツ 9112 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4D メンズパンツ 9112 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)TS 4D メンズパンツ 9112 - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
(1件のレビュー)

タテ・ヨコ全方位に伸びる「TS 4Dストレッチ」を使用
物を傷つけにくい極力突起物を減らした仕様
マーバスL加工による吸汗速乾、帯電防止、汚れが付いても落ちやすいSR加工を付帯

種別パンツ機能4Dストレッチ、吸汗速乾、形態安定性、SR加工、帯電防止加工、マルチスリーブポケット混率(%)ポリエステル100仕様両脇ダブルループ+TSオリジナルDカン、TSオリジナルボタン、ストレッチ股下(cm)80生地TS 4Dストレッチ内容量1着
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503269049112チャコールグレーS74
9,400
4,390
4,829(税込)
9日以内出荷
503269139112チャコールグレーM78
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503269299112チャコールグレーL82
9,400
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
503269389112チャコールグレーLL86
9,400
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
503269479112チャコールグレー3L90
9,400
4,390
4,829(税込)
13日以内出荷
503269569112チャコールグレー4L96
9,400
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
503269659112チャコールグレー5L102
9,400
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
503269749112チャコールグレー6L110
9,400
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
503269839112ロイヤルブルーS74
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503269999112ロイヤルブルーM78
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503270089112ロイヤルブルーL82
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503270179112ロイヤルブルーLL86
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503270269112ロイヤルブルー3L90
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503270359112ロイヤルブルー4L96
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503270449112ロイヤルブルー5L102
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503270539112ロイヤルブルー6L110
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503270699112ネイビーS74
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503270789112ネイビーM78
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503270879112ネイビーL82
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503270969112ネイビーLL86
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503271059112ネイビー3L90
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503271149112ネイビー4L96
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503271239112ネイビー5L102
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503271399112ネイビー6L110
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503271489112ブラックS74
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503271579112ブラックM78
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503271669112ブラックL82
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503271759112ブラックLL86
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503271849112ブラック3L90
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503271939112ブラック4L96
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503272099112ブラック5L102
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
503272189112ブラック6L110
9,400
4,390
4,829(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50327166
2025-07-03
用途: 大工工事中
マツモト建装建設業・工事業

軽くて、ストレッチが効いているので、動きやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする