EARTH MAN
充電式LEDヘッドライト 軽量ツイン
手袋をはめたままでもON/OFFしやすい大型クイックスイッチ
前方と手元を2ヶ所照射可能
電球の種類
白色LED
全光束(Lm)
最大約300(HIGH)
質量(g)
約135
入力電圧(V)
(充電プラグ)DC5
バッテリー
リチウムポリマー電池
充電時間
最大2時間45分
バッテリー電圧(V)
DC3.7
使用環境温度(℃)
5~40
バッテリー容量(mAh)
1800
入力電流(mA)
(充電プラグ)500
アズワン品番
64-4063-25
防水性
IPX5
連続点灯時間(時間)
(満充電時)HIGH:約3
内容量
1台
注意
※本製品は完全防水ではございません。片方のみの点灯はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50340649
LHL-4WLiA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください