NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6200番台 LLBC3/AS
内径d(Φmm)
25
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
シールド形状
両側非接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
質量(kg)
0.127
基本動定格荷重Cr(N)
14000
基本静定格荷重Cor(N)
7850
許容回転速度(min
-1
) グリース潤滑
13000
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50340789
6205LLBC3/2AS
¥
1,310
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方