設定情報
販売価格(税別)¥80~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
古藤工業(Monf)

【オーダー】 布粘着テープ(890カラー)

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】 布粘着テープ(890カラー) (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

カラフルな6色で、手軽に色分け梱包が実現します。
カラー布テープのスタンダードタイプ
識別、梱包、ライン用として適してます。

注文コード50338953 用途各種イベント、学校行事・学校備品、一般梱包等 幅(mm)50、オーダーカット:5~1400(1mm単位) 厚さ(mm)0.22 長さ(m)25 主な用途梱包 ボールタック32< 粘着力(N/10mm)3.6 引張強度(N/10mm)70.9 保持力(mm/15分)0.2 サービス分類オーダー・加工 内容量1巻(25m)
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 900 / 税込 990

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-08
用途:
コンテナのラベル貼り付け面に使用
製造業

通いコンテナのラベル貼り付け面に、ラベルはがし残りの上からからテープを貼って見た目の綺麗さと品質イメージ向上に使用しました。
暫く使用して良ければ追加購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする