マルチプリンタ帳票 複写タイプ
レーザ・コピー機対応のノーカーボン紙です。
フォーマットを印刷して、重ねて手書きで記入すると複写されます。
書類のサインなども重ねて記入すれば1回でOK。
複写は、青色発色です。
サイズA4
紙厚(mm)約0.08
面付1面
寸法(mm)210×297
用紙サイズA4
内容量1冊(100枚)
注意
コピー用紙など他の用紙と重ねて記入しても複写されません。用紙の裏表を間違えますと複写されません。(品番の印刷されている面が裏面です。)
両面印刷には対応しておりません。表面のみ印刷してご使用ください。
発色した文字の上から蛍光ペンでの書き込み、朱肉での捺印はお避けください。
帳票 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50342523 | BPC2000B | 57572334 | FSCF2000B |
|
マルチプリンタ帳票 複写タイプ | ヒサゴ | 1袋(100枚) | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 50342539 | BPC2000C | 57572350 | FSCF2000C |
|
マルチプリンタ帳票 複写タイプ | ヒサゴ | 1袋(100枚) | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 50342548 | BPC2000P | 57572359 | FSCF2000P |
|
マルチプリンタ帳票 複写タイプ | ヒサゴ | 1袋(100枚) | ¥1,498 税込¥1,648 | 材質に違いがあります |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07