AUG AUGの 洗車・清掃 AUGの ボディー用 AUGの カーシャンプー 極限撥水シャンプー 極限撥水シャンプー 注文コード (1件のレビュー) 実際に、強烈に水をはじくので、水切れが速い。 用途自動車ボディの洗浄、ツヤだし、保護 仕様全塗装色対応 質量(g)740 性質撥水 危険物の類別非危険物 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PR-012 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50343327 PR-012 ¥1,280 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗車・清掃 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ジオセラミックシャンプー CARALL 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カーシャンプーボール Fluke Forest(フルークフォレスト) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ エクストリームセラミックプラスチックシーリング SONAX 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ジオセラミックヘッドライトコート CARALL 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ウルトラハードWコーティングプロ リンレイ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ マーベラスコート 水が転がる ガラス系コーティング Fluke Forest(フルークフォレスト) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ レストア&プロテクト ヘッドライトレストレーションキット 39194 3M(スリーエム) 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ハイドロコーティング Pellucid(旧MIRAREED) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 自動車用セーム革 レザックス 税込¥1,868~ ¥1,698~ エクストリームセラミックタイヤ+リムディテイラー SONAX 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ クリーンスターエコサート SONAX 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ トルネードノズルエアブローガン 265mm Autobahn 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ マイクロファイバークロス 洗車用タオル ナヴィック 税込¥5,058 ¥4,598 バスケットへ ホースコネクタージョイント グリーンライフ 税込¥604 ¥549 バスケットへ コック付き2分岐ホースコネクター グリーンライフ 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 吸水コネクター グリーンライフ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 高圧延長ホース(ジョイント付き) グリーンライフ 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 流量計 グリーンライフ 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ らくらくガラコ SOFT99 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ニューSSソープ イーグルスター 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品洗車・清掃ボディー用カーシャンプーボトル容器カーシャンプー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 50343327 2020-12-17 用途: 車のメンテナンス その他業種 まだ、使ってませんが年末のくるまの洗車が楽しみです。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります 固形カーシャンプー 業務用缶容器入りカーシャンプー 業務用バックインボックス入りカーシャンプー ボトル容器カーシャンプー シェアする マイページ 最近見た商品