AQUOS sense3 lite/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止

AQUOS sense3 lite/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 エレコム AQUOS sense3 lite/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 エレコム AQUOS sense3 lite/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 エレコム AQUOS sense3 lite/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 エレコム AQUOS sense3 lite/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 エレコム AQUOS sense3 lite/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 エレコム AQUOS sense3 lite/液晶保護フィルム/防指紋/反射防止 エレコム

AQUOS sense3、AQUOS sense3 liteの液晶画面をキズや汚れから守る、指紋防止タイプの反射防止フィルムです。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。
小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。
チラツキ低減加工によりフィルムのチラつきを防ぎ、目に優しく見やすい画面を保ちます。
表面硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面のキズを防止します。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
フィルムに抗菌機能を施し、細菌の繁殖を防ぎます。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。

特性エアーレス、反射防止、指紋防止、スムースコート、ハードコート、再吸着、自己吸着、ハーフカット、チラつき防止、抗菌加工、フッ素コート セット内容液晶保護フィルム(防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1 材質接着面:シリコン、外側:PET 対応機種AQUOS sense3、AQUOS sense3 lite 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50352445 PM-AQS3FLF
オープン
689
758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする