ANEX
インパクトドライバー用ビット
全長(mm)
80
トラスコ品番
828-5361
軸径(Φmm)
8
質量(g)
407
先端サイズ
(-)10
材質(ビット)
クローム・モリブデン・バナジウム鋼
刃厚(mm)
1.6
取付個数
10
両頭機能
片頭
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49369258
AK-21-10-80
¥
5,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください