曜日別特売

ヘックスビット

ヘックスビット - ベッセルヘックスビット - ベッセル
(1件のレビュー)

作業性を重視した組立専用ビット。
8mm六角シャンクで高強度。
ROHS対応品。

タイプA19呼称A19内容量1箱(10本)
全7種類を絞り込む
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
硬さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37436411A19-5-65G-125-57036524G
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37436436A19-6-65G-125-57116524G
2,500
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37436427A19-6-130G-125-572013051G
4,250
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
37436454A19-8-65G-125-57386524G
2,050
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37436445A19-8-130G-125-574613054G
3,500
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
37436402A19-10-65S-125-57546524S
4,300
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
37436393A19-10-130S対辺10.0125-576213095S
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37436393A19-10-130S02162991A19 対辺10 130 SA19-10-130S エアードライバー用ビット ベッセル 02162991エアードライバー用ビットベッセル1セット(10本)
4,598
税込5,058
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37436454
2020-02-20
用途: 金型のメンテナンス

いつも購入している商社さんより若干安かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする