理学療法士設計サポーター腰用

理学療法士設計サポーター腰用 アイリスオーヤマ 理学療法士設計サポーター腰用 アイリスオーヤマ 理学療法士設計サポーター腰用 アイリスオーヤマ 理学療法士設計サポーター腰用 アイリスオーヤマ 理学療法士設計サポーター腰用 アイリスオーヤマ

理学療法士、医療スタッフが設計した固定力抜群の高機能サポーターです。前かがみしやすく、そりかえりしにくいオリジナルH型ボーンを採用しています。力が弱い方や女性でも簡単に締め付けることができる滑車式補助ベルトでホールド感がアップします。本体ベルトのポケットで簡単に装着できます。薄型でムレにくく快適な付け心地です。服の下に着用しても目立ちません。

材質ナイロン、ポリエステル 質量(g)0 適合部位腰用 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
適応ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50458949 ISK-XL XL 90~105
オープン
6,798
7,478 (税込)
3日以内出荷
50458924 ISK-M M 70~85
オープン
 
 
取扱い終了
50458933 ISK-L L 80~95
オープン
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする