ナリカ
風力発電実験模型
うちわで風力発電機の風車を回すと家のあかりが点灯します。
スイッチ切替えでメロディーが鳴ります。
しくみ解説パネル付き
仕様
メロディー:4V、10mA
付属品
収納ケース
寸法(mm)
550×340×360
径(Φmm)
風力発電機:240(DCモーター)
LED
赤色LED2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50420878
B10-5362
オープン
¥
285,000
¥313,500
(税込)
15日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください