曜日別特売

GM式放射線サーベイメーターME-113(線源付)

GM式放射線サーベイメーターME-113(線源付) - ナリカ

直径55mmのパンケーキ型GM検出器を採用。約350cpm/μSv/h(137Cs)の高感度検出器によりリアルタイムで計測値を表示。
空間線量(γ線)と衣服や皮膚、地表面などの表面汚染(β線)の測定、授業では放射線の遮蔽実験などに活用できます。
空間線量の測定:測定地点の放射線量を測定できます。
表面汚染の測定:スクリーニング検査のように、物の表面に放射性物質がどれくらい付着しているかを測定できます。
遮蔽材の能力を比較する実験が行えます。

付属品ACアダプタ、β線フィルター、校正成績書、線源測定範囲0.01~999.99μSv/h、0~99999cpm、99999カウント種類β線、γ線電源内蔵充電池(連続25時間稼働)(ACアダプタ付属)本体寸法(mm)136×132×45表示デジタル5桁検出器パンケーキ型GM管、有効面積15.5cm2寸法(Φ×mm)検出器:68×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50421158B10-7743-10
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする