ガスレーザー光源装置 LA-1

ガスレーザー光源装置 LA-1 - ナリカ

回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できる、小型・軽量のレーザー光源装置です。
エネルギー密度が高く、可干渉性、指向性、単色性を有しています。
赤色レーザーのため、明るい教室でも使用できます。
付属のアダプタの使用により、お手持ちの対物レンズを接続できます。

仕様広がり角:1.7mrad付属品ACアダプタ、対物レンズ用アダプタ寸法(mm)51×185×65質量(g)650波長(nm)発振波長:632.8ビーム径0.47mm出力(mW)発振出力;0.5(クラス2)偏光率(%)ランダム内容量1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50421639D20-1118
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする