ガスレーザー光源装置 LA-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50421639 品番D20-1118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

回折・干渉などのさまざまな物理実験に利用できる、小型・軽量のレーザー光源装置です。
エネルギー密度が高く、可干渉性、指向性、単色性を有しています。
赤色レーザーのため、明るい教室でも使用できます。
付属のアダプタの使用により、お手持ちの対物レンズを接続できます。

付属品ACアダプタ、対物レンズ用アダプタ 仕様広がり角:1.7mrad 寸法(mm)51×185×65 質量(g)650 波長(nm)発振波長:632.8 ビーム径0.47mm 出力(mW)発振出力;0.5(クラス2) 偏光率(%)ランダム
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする