曜日別特売

グリーンレーザーポインター S1

グリーンレーザーポインター S1 - ナリカ

レーザー点灯スイッチを押している間のみランプが黄緑色に点灯します。
スイッチを押している間のみレーザー光が出射されます。

付属品グレーチングスライド(格子数約500本/mm)電源単4アルカリ乾電池2個(付属)寸法(Φ×mm)約13×155波長(nm)532到達距離(m)約200ビーム径3m先で4~6mm出力(mW)1未満(クラス2)内容量1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50421675D20-1173
オープン
12,000
13,200(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする