ナリカ
分光光度計 SP-PMN
検量線79種搭載、タッチパネルで操作も簡単。
濃度測定の他にも、吸光度測定、スペクトル測定、タイムスキャン機能を搭載。
4検体の濃度を並列で測定でき、測定時間を短縮できます。
付属品
専用カップ15個、丸セル瓶、メモリカード、USBケーブル
寸法(mm)
185×205×95
電源
ACアダプタ(付属)、アルカリ単3乾電池6個(付属)
測定方式
可視分光・吸光光度法(白色LED)
レンジ
-1.500~1.500Abs
測定波長
420~680nm(推奨範囲:450~670nm)
分解能(nm)
15
内容量
1個
注意
●※付属のセルはポリスチレン製です。ご使用になる有機溶剤の種類にはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423267
F35-2423
オープン
¥
286,600
¥315,260
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください