曜日別特売

超音波ピペット洗浄器 AU-106CR

超音波ピペット洗浄器 AU-106CR - ナリカ

高出力の超音波と噴流ノズルの水道圧の噴流・攪拌作用により、細部に至るまで、精密な洗浄とすすぎが行えます。

付属品水ホース1.5m、排水ホース38cm、サイフォン管、かご受架台、ふた、洗浄かご材質水槽:PVCM透明、外装:SUS304寸法(mm)295×295×775質量(kg)8.5出力(W)250電源AC100V消費電力3.1A水量(L/min)2~5発振周波数(kHz)28タイマー0~15分内寸法(Φmm)137×500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50423285F35-2503
オープン
378,000
415,800(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする