ナリカ
LEDライト付スタンドルーペ TS-2
レンズ径が130mmと大きいスタンドルーペです。フレキシブルアーム採用で角度が自由に調整でき、LEDライト搭載で明るく照らしながら生物観察や細かい作業ができます。
寸法(mm)
約380×150×170
質量(g)
約460
電源
LR1130ボタン型電池4個(別売)
倍率
約2×
直径(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50423888
G40-1451
オープン
¥
3,200
¥3,520
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください