曜日別特売

実体鏡 ST-100N

実体鏡 ST-100N - ナリカ

本器は高級レベルで設計の上、収納・保管まで考慮に入れた、低価格で非常に使い易い反射式実体鏡です。
航空実体写真(約60%重像度のある2枚の写真を用います。)や、ステレオカメラで撮影した写真を実体視するのに最適です。
ワンタッチ折りたたみ式ですので、組み立てが非常に簡単です。
ガラス製の表面鏡を使用しておりますので、実体像が鮮明に見られます。
携帯用格納ケース付きですから、収納・保管・管理が大変に楽です。

仕様反射鏡:ガラス製、表面鏡付属品航空写真(カラー)1組(2枚)(日本地図センター製)、樹脂ケース材質合成樹脂長さ(mm)写真基線長:250寸法(mm)実体鏡視野:130×200質量(g)750組立寸法(mm)590×210×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50425613K50-1851
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする