曜日別特売

植物動物細胞構造模型

植物動物細胞構造模型 - ナリカ

細胞の微細構造を電子顕微鏡で観察した程度に拡大した形態比較模型です。

仕様植物細胞:核、葉緑体、ミトコンドリア、細胞壁、液胞、ゴルジ体等/動物細胞:仁(核小体)、染色質、中心体、リソゾーム、リボソーム等材質プラスチック寸法(mm)590×500×50質量(kg)約3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50426593M60-3200
オープン
63,500
69,850(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする