ナリカ
まきばね 約10g/cm(3個)
材質
ステンレス
長さ(mm)
約37
寸法(mm)
伸びの限界:約350
全長(mm)
約50
内容
3個
径(mm)
巻径:7
ばね定数(g/cm)
約10
内容量
1セット(10g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50427573
P70-2333
オープン
¥
1,700
¥1,870
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください