ナリカ
電気による発熱実験器(電源装置付き)
電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。
本器を逆さにして付属の水そうを使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較することもできます。
仕様
電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mm
その他
温度計挿入孔2箇所付き、みつろうシート(100×100mm)付き、示温インク付き
寸法(mm)
約124×110×50(本体)、約94×84×17(水そう)、170×210×105(電源装置・突起部含む)
質量(g)
約100(本体)、約45(水そう)、約2(電源装置)
出力電圧(V)
DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)
最大電流(A)
5
入力電圧(V)
AC100V(50/60Hz)
保護回路
ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
電流制限(A)
1、3、5(切替式)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50428684
B10-2271-10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください