仕様電熱線:ニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm、長さ各約80mmその他温度計挿入孔2箇所付き、みつろうシート(100×100mm)付き、示温インク付き寸法(mm)約124×110×50(本体)、約94×84×17(水そう)、170×210×105(電源装置・突起部含む)質量(g)約100(本体)、約45(水そう)、約2(電源装置)出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)最大電流(A)5入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)電流制限(A)1、3、5(切替式)