ナリカ
水熱量計セット
水熱量計WH-Yと比熱測定用体をセットにしたもので、ジュール熱の実験や比熱の測定を行うことができます。
セット内容
水熱量計WH-Y / 比熱測定用体(木箱なし)
種別
WH-SY
材質
ふた:透明プラスチック製、ターミナル付き
寸法(mm)
木製外箱:150×150×95、内部断熱材使用
線径(Φmm)
抵抗線:0.4(5Ω)、0.6(2Ω)各1本
寸法(Φ×mm)
銅製容器:75×75
温度計の種類
-40~+260℃(プローブ温度計)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429086
C15-7605
オープン
¥
46,000
¥
50,600
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください