ニコン双眼実体顕微鏡 ネイチャースコープ「ファーブル」

ニコン双眼実体顕微鏡 ネイチャースコープ「ファーブル」 Nikon(ニコン)

室内はもちろん、野外観察にも便利なコンパクトサイズの顕微鏡です。ステージは両面使えるリバーシブルタイプ。表面はフラット、裏面は水生生物の観察などに便利なカップ型です。

寸法(mm)100×94×144(収納時) 質量(g)610(電池除く) 電源CR123AG電池1個(別売) 倍率20×(固定) 照明装置ハロゲンランプ 眼幅調整範囲(mm)56~72 光学系上下左右正立像、右眼視度調整式 実視野(Φmm)11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50429619 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする