曜日別特売

ソーダサイフォン

ソーダサイフォン - ナリカ

本体に純水を入れ、二酸化炭素を注入することで炭酸水を作る専用容器です。
純水から不純物のない炭酸水を簡単に作ることができるため、炭酸水を蒸発させる実験に最適。蒸発後不純物が残りません。

付属品カートリッジホルダー、カートリッジチャージャー2本材質本体:18-8ステンレス、カートリッジ:ポリアセタール樹脂容量(L)約1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50430188F35-3170
オープン
18,000
19,800(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする