曜日別特売

土壌動物抽出器(ツルグレン装置・大型)F-2N

土壌動物抽出器(ツルグレン装置・大型)F-2N - ナリカ

まとめて収納、そして簡単に移動できるツルグレン装置です。従来の製品より金網が大きくなり、一度にたくさんの土壌から採集できます。
採集した生物は、エタノールなどで固定して観察したり、そのまま小型の飼育箱で飼育・観察します。ふるいに残った植物の葉などは、ダンゴムシなどの小動物に与えるエサになります。

付属品採集容器(Φ60×60mm)5個材質捕集ろうと:SUS304製、ろうと受台:塩ビ製寸法(mm)300×300×300(収納時)電源AC100V 40W(電球付き)材質(支柱)アルミ金網Φ240mm、SUS304、網目2mm 1枚内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50430574G40-3452
オープン
45,000
49,500(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする