クリキューブ

クリキューブ ナリカ クリキューブ ナリカ クリキューブ ナリカ

立体反転式結晶構造模型4種
透明な8個のプラスチック製立方体の中に原子球に相当する発泡スチロール球を配置したものです。
(1)立方体を反転して結晶構造の内面を観察します。
(2)立方体を四角にまとめたり平にしたりして、結晶を観察する視野を変化させることができます。
(3)透明立方体の中にある原子球、つまり結晶構造の原子の配列状態を観察します。
(4)付属のプラスチック鏡の上に置くことにより、連続した結晶構造が観察できます。

付属品プラスチック鏡、105×180mm、2枚 セット内容体心立方格子・面心立方格子・岩塩型結晶格子・ダイヤモンド型結晶格子 種別立体反転式結晶構造模型 材質結晶:透明アクリル樹脂、原子球:塗装発泡スチロール 寸法(mm)72×72×72 質量(g)約140 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50431658 M60-2656
オープン
40,000
44,000 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする