乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。
電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。
保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。
積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。
【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】
電流制限安全装置
児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。
1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に
3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に
5A・・・最大電流まで使えます。
ショート警告ブザーとランプ
万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。