曜日別特売
B10-2271 電源装置 ナリカ 50432175

B10-2271 電源装置 ナリカ 50432175
B10-2271 電源装置 ナリカ 50432175
B10-2271 電源装置 ナリカ 50432175
B10-2271 電源装置 ナリカ 50432175

電源装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50432175
品番
B10-2271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,700
販売価格(税別)
37,000

乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。
電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。
保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。
積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。
【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】
電流制限安全装置
児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。
1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に
3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に
5A・・・最大電流まで使えます。
ショート警告ブザーとランプ
万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。

種別
PSW-009V
寸法(mm)
170×210×105(突起部含む)
質量(kg)
約2
出力電圧(V)
DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式)
最大電流(A)
5
入力電圧(V)
AC100V(50/60Hz)
保護回路
ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次)
電流制限(A)
1、3、5A(切替式)

商品説明動画

B10-2271電源装置 PSW-009V<製品紹介>
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする