ナリカ
鉱物標本
セット内容
石英、方解石、正長石、普通輝石、普通角閃石、カンラン石、白雲母、黒雲母、水晶、石膏
種別
(生徒用)MI-10R
寸法(mm)
箱:402×206×60 / 小箱:75×90×20
種類
10種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432884
L55-3301
オープン
¥
18,000
¥19,800
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください