ナリカ
造岩鉱物標本
セット内容
石英、正長石、黒雲母、カンラン石、普通輝石、普通角閃石
種別
RF-6R
寸法(mm)
箱:251×206×60 / 小箱:75×90×20
種類
6種
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432909
L55-3307
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください